{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | SIMPLEX | |
Délka hlavy s vložkami | 145 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 60 mm | |
Délka násady | 340 mm | |
Celková délka | 405 mm | |
Hmotnost | 1,44 kg | |
Materiál pouzdra | Ocelová litina | |
Materiál vložky | Superplastik, středně tvrdá | |
Materiál držadla | Dřevo | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 753100 60G | |
EAN / GTIN | 4030618300205 | |
Číslo výrobce | 3007.060 | |
Výrobce | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |