Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem 30 mm

Artiklové číslo: 753600 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SIMPLEX
⌀ hlavy kladiva 30 mm
Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Hmotnost 25 g
Barva červená
Počet kusů 1
Tvrdost tvrdá
Materiál Plast
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753600 30
EAN / GTIN 4030618301059
Číslo výrobce 3206.030

Popis

Použití:

Plastová vložka: Poměrně tvrdá, z průhledného, nárazuvzdorného plastu.