Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem 50 mm

Artiklové číslo: 753600 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SIMPLEX
    ⌀ hlavy kladiva 50 mm
    Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
    Hmotnost 115 g
    Barva červená
    Počet kusů 1
    Tvrdost tvrdá
    Materiál Plast
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 753600 50
    EAN / GTIN 4030618301073
    Číslo výrobce 3206.050

    Popis

    Použití:

    Plastová vložka: Poměrně tvrdá, z průhledného, nárazuvzdorného plastu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku