{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | SIMPLEX | |
Délka hlavy s vložkami | 200 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 100 mm | |
Délka násady | 900 mm | |
Celková délka | 1 000 mm | |
Hmotnost | 5,2 kg | |
Materiál pouzdra | Ocelová litina | |
Materiál vložky | Superplastik, středně tvrdá | |
Materiál držadla | hikorové dřevo | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 753100 100G | |
EAN / GTIN | 4030618300861 | |
Číslo výrobce | 3007.100 | |
Výrobce | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |