Kombinované kladivo, ⌀ hlavy kladiva: 30mm

Artiklové číslo: 754880 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 30 mm
Série SIMPLEX
Délka hlavy 104 mm
Celková délka 290 mm
Hmotnost 0,6 kg
Materiál pouzdra Ocel k zušlechtění, indukčně kalená
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá (jednostranná)
Materiál držadla Ocelová trubka
Bez zpětného rázu ne
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Číslo výrobce 3677.030
Výrobce Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Kombinované zámečnické kladivo s měkkým čelem. Hlava z vysoce zušlechtěné oceli s vyměnitelnou šetrnou vložkou z nylonu odolného vůči opotřebení. Násada z ocelové trubky s gumou odolnou vůči oleji.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754910 vel. 30.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku