{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 6 mm | |
Délka klíče L | 136 mm | |
Šířka čelisti b | 18 mm | |
Výška čelisti h1 | 5 mm | |
Výška očka h2 | 7 mm | |
⌀ očka D | 17,5 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Číslo výrobce | 614820 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
773 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rozměr klíče | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška očka h2 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Výška čelisti h1 | 5 | 5 | 4,1 | 3,9 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče |