{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 21 mm | |
Délka klíče L | 286 mm | |
Šířka čelisti b | 45,7 mm | |
Výška čelisti h1 | 9,6 mm | |
Výška očka h2 | 13 mm | |
⌀ očka D | 42 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Číslo výrobce | 614820 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
907 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ očka D | 42 | 42 | 41,9 |
Rozměr klíče | 21 | 21 | 21 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 |
Šířka čelisti b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Výška očka h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |