Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 11 mm

Artiklové číslo: 614820 11
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
924 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 11 mm
Délka klíče L 168 mm
Šířka čelisti b 24 mm
Výška čelisti h1 5,3 mm
Výška očka h2 8,3 mm
⌀ očka D 22,5 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614820 11
EAN / GTIN 4045197218766
Číslo výrobce 614820 11

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku