{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Délka klíče L | 239 mm | |
Šířka čelisti b | 38,6 mm | |
Výška čelisti h1 | 8,1 mm | |
Výška očka h2 | 11,2 mm | |
⌀ očka D | 33,4 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 18 | |
EAN / GTIN | 4045197218834 | |
Číslo výrobce | 614820 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 121 ks okamžitě k dodání
788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 791 ks okamžitě k dodání
464,00 CZK
145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
700 ks okamžitě k dodání
755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 605 ks okamžitě k dodání
488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Délka klíče L | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Výška očka h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |