{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 30 mm | |
Délka klíče L | 425 mm | |
Šířka čelisti b | 65 mm | |
Výška čelisti h1 | 13,8 mm | |
Výška očka h2 | 17 mm | |
⌀ očka D | 60 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Číslo výrobce | 614820 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání
1152,00 CZK
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 60 | 60 | 59,7 |
Rozměr klíče | 30 | 30 | 30 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |