{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 32 mm | |
Délka klíče L | 425 mm | |
Šířka čelisti b | 65 mm | |
Výška čelisti h1 | 13,8 mm | |
Výška očka h2 | 17 mm | |
⌀ očka D | 60 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 32 | |
EAN / GTIN | 4045197553294 | |
Číslo výrobce | 614820 32 |