{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 17 mm | |
Délka klíče L | 233 mm | |
Šířka čelisti b | 36,6 mm | |
Výška čelisti h1 | 7,9 mm | |
Výška očka h2 | 10,9 mm | |
⌀ očka D | 33,3 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 17 | |
EAN / GTIN | 4045197218827 | |
Číslo výrobce | 614820 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 030 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 550 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 955 ks okamžitě k dodání
721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 948 ks okamžitě k dodání
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Rozměr klíče | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Výška čelisti h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |