{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Délka klíče L | 286 mm | |
Šířka čelisti b | 45,7 mm | |
Výška čelisti h1 | 9,6 mm | |
Výška očka h2 | 13 mm | |
⌀ očka D | 42 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Číslo výrobce | 614820 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 216 ks okamžitě k dodání
1 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 494 ks okamžitě k dodání
652,00 CZK
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 282 ks okamžitě k dodání
530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 725 ks okamžitě k dodání
685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška očka h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Výška čelisti h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |