{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 24 mm | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Šířka čelisti b | 50,8 mm | |
Výška čelisti h1 | 10,2 mm | |
Výška očka h2 | 14,5 mm | |
⌀ očka D | 47,1 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Číslo výrobce | 614820 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 545 ks okamžitě k dodání
1 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 351 ks okamžitě k dodání
854,00 CZK
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 026 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ očka D | 47,1 | 47,1 | 46,9 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 |
Šířka čelisti b | 50,8 | 50,8 | 51,4 |
Výška čelisti h1 | 10,2 | 10,2 | 10 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |