{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Délka klíče L | 286 mm | |
Šířka čelisti b | 47,6 mm | |
Výška čelisti h1 | 7,3 mm | |
Výška očka h2 | 13,9 mm | |
⌀ očka D | 42 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 22 | |
EAN / GTIN | 4067263001201 | |
Číslo výrobce | 614770 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 815 ks okamžitě k dodání
685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 287 ks okamžitě k dodání
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 035 ks okamžitě k dodání
1 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 191 ks okamžitě k dodání
530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška očka h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Výška čelisti h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |