{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Délka klíče L | 160 mm | |
Šířka čelisti b | 22 mm | |
Výška čelisti h1 | 4,8 mm | |
Výška očka h2 | 7,7 mm | |
⌀ očka D | 20,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 10 | |
EAN / GTIN | 4067263001096 | |
Číslo výrobce | 614770 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 678 ks okamžitě k dodání
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 854 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 274 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 828 ks okamžitě k dodání
514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
Délka klíče L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |