{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Šířka čelisti b | 29 mm | |
Výška čelisti h1 | 5,3 mm | |
Výška očka h2 | 9,5 mm | |
⌀ očka D | 25,5 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 13 | |
EAN / GTIN | 4062406141318 | |
Číslo výrobce | 614770 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou 13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 124 ks okamžitě k dodání
377,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 666 ks okamžitě k dodání
359,00 CZK
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 215 ks okamžitě k dodání
595,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 241 ks okamžitě k dodání
580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Výška čelisti h1 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |