{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Délka klíče L | 174 mm | |
Šířka čelisti b | 27,6 mm | |
Výška čelisti h1 | 5,3 mm | |
Výška očka h2 | 9,2 mm | |
⌀ očka D | 23,7 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 12 | |
EAN / GTIN | 4067263001119 | |
Číslo výrobce | 614770 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 452 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 160 ks okamžitě k dodání
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 065 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
929 ks okamžitě k dodání
282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
699 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Rozměr klíče | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šířka čelisti b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Výška čelisti h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |