{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 7 mm | |
Délka klíče L | 136 mm | |
Šířka čelisti b | 16,5 mm | |
Výška čelisti h1 | 3,9 mm | |
Výška očka h2 | 7,6 mm | |
⌀ očka D | 17,5 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 7 | |
EAN / GTIN | 4067263001065 | |
Číslo výrobce | 614770 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 384 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 910 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
845 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
810 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
Rozměr klíče | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška čelisti h1 | 3,9 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče |