{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Délka klíče L | 193 mm | |
Šířka čelisti b | 31,1 mm | |
Výška čelisti h1 | 5,3 mm | |
Výška očka h2 | 9,7 mm | |
⌀ očka D | 27,3 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001133 | |
Číslo výrobce | 614770 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
801 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 787 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
517 ks okamžitě k dodání
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
801 ks okamžitě k dodání
626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Úhel uchopení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ očka D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Délka klíče L | 193 | 193 | 193 | 112 | 193 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška čelisti h1 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |