{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Délka klíče L | 136 mm | |
Šířka čelisti b | 18 mm | |
Výška čelisti h1 | 4,2 mm | |
Výška očka h2 | 7,6 mm | |
⌀ očka D | 17,5 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614770 8 | |
EAN / GTIN | 4067263001072 | |
Číslo výrobce | 614770 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 731 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 330 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 720 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 427 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 738 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 199 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromovaný | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm |
Rozměr klíče | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Výška očka h2 | 7,6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |