{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Délka klíče L | 88 mm | |
Šířka čelisti b | 18 mm | |
Výška čelisti h1 | 5 mm | |
Výška očka h2 | 7 mm | |
⌀ očka D | 17,5 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614816 8 | |
EAN / GTIN | 4045197298218 | |
Číslo výrobce | 614816 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení, Rozměr klíče: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 724 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 964 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 908 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 465 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Výška čelisti h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |