{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 16 mm | |
Délka klíče L | 122 mm | |
Šířka čelisti b | 34 mm | |
Výška čelisti h1 | 7,1 mm | |
Výška očka h2 | 10,6 mm | |
⌀ očka D | 30,3 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Číslo výrobce | 614816 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 998 ks okamžitě k dodání
416,00 CZK
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
813 ks okamžitě k dodání
711,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 447 ks okamžitě k dodání
706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
744 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Výška očka h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Výška čelisti h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |