{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 7 mm | |
Délka klíče L | 136 mm | |
Šířka čelisti b | 18 mm | |
Výška čelisti h1 | 5 mm | |
Výška očka h2 | 7 mm | |
⌀ očka D | 17,5 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614800 7 | |
EAN / GTIN | 4045197588982 | |
Číslo výrobce | 614800 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 102 ks okamžitě k dodání
310,00 CZK
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 082 ks okamžitě k dodání
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
905 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
823 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 502 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozměr klíče | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Šířka čelisti b | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Výška očka h2 | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Výška čelisti h1 | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče | Klíče |