{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Délka klíče L | 359 mm | |
Šířka čelisti b | 55,2 mm | |
Výška čelisti h1 | 12,5 mm | |
Výška očka h2 | 15 mm | |
⌀ očka D | 52 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197286079 | |
Číslo výrobce | 614800 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
815 ks okamžitě k dodání
907,00 CZK
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
766 ks okamžitě k dodání
953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm | 52 mm |
Délka klíče L | 359 mm | 359 mm | 358 mm | 359 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška očka h2 | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |