{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Délka klíče L | 358 mm | |
Šířka čelisti b | 56,4 mm | |
Výška čelisti h1 | 10,8 mm | |
Výška očka h2 | 15,4 mm | |
⌀ očka D | 52,7 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Číslo výrobce | 614805 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
936 ks okamžitě k dodání
970,00 CZK
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 52,7 | 52 | 52 |
Délka klíče L | 358 | 359 | 359 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 |
Šířka čelisti b | 56,4 | 55,2 | 55,2 |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč |