{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 21 mm | |
Délka klíče L | 273 mm | |
Šířka čelisti b | 46,4 mm | |
Výška čelisti h1 | 9,4 mm | |
Výška očka h2 | 13,7 mm | |
⌀ očka D | 41,9 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Číslo výrobce | 614805 21 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
649,00 CZK
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Délka klíče L | 273 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 46,4 mm | 45,7 mm | 45,7 mm | 46,7 mm |
Výška očka h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Výška čelisti h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |