Otevřený / očkový klíč s ráčnou 22 mm

Artiklové číslo: 614805 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 22 mm
Délka klíče L 273 mm
Šířka čelisti b 46,4 mm
Výška čelisti h1 9,4 mm
Výška očka h2 13,7 mm
⌀ očka D 41,9 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614805 22
EAN / GTIN 4062406649647
Číslo výrobce 614805 22

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otevřený / očkový klíč s ráčnou  22 mm

Otevřený / očkový klíč s ráčnou 22 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
546,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 800 ks okamžitě k dodání
697,00 CZK
256,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 352 ks okamžitě k dodání
1 262,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Úhel uchopení 5 5 5
Délka klíče L 273 286 286
Rozměr klíče 22 22 22
Počet břitů 72 72 72
Šířka čelisti b 46,4 45,7 45,7
Výška očka h2 13,7 13 13
Výška čelisti h1 9,4 9,6 9,6

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku