{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Délka klíče L | 192 mm | |
Šířka čelisti b | 30,4 mm | |
Výška čelisti h1 | 6,4 mm | |
Výška očka h2 | 9,3 mm | |
⌀ očka D | 28,4 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614805 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649579 | |
Číslo výrobce | 614805 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 726 ks okamžitě k dodání
307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 355 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
534 ks okamžitě k dodání
626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
596 ks okamžitě k dodání
490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 498 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Délka klíče L | 192 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Výška čelisti h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |