Sada kombinovaných otevřených/očkových klíčů s ráčnou v pouzdře 10

Artiklové číslo: 614815 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet klíčů 10
    Počet břitů 72
    Úhel uchopení 5 stupeň
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch matně chromované
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614815 10
    EAN / GTIN 4062406649692
    Číslo výrobce 614815 10

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
    V praktickém textilním svinovacím pouzdře.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 klíči č. 614805 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku