Otevřený / očkový klíč s ráčnou 10 mm

Artiklové číslo: 614805 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 476 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 10 mm
    Délka klíče L 153 mm
    Šířka čelisti b 21,9 mm
    Výška čelisti h1 5 mm
    Výška očka h2 7,6 mm
    ⌀ očka D 20,9 mm
    Počet břitů 72
    Úhel uchopení 5 stupeň
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch matně chromované
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614805 10
    EAN / GTIN 4062406649531
    Číslo výrobce 614805 10

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku