{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 24 mm | |
Délka klíče L | 313 mm | |
Šířka čelisti b | 51,4 mm | |
Výška čelisti h1 | 10 mm | |
Výška očka h2 | 14,5 mm | |
⌀ očka D | 46,9 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Číslo výrobce | 614805 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 24mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 654 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 637 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 117 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 722 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 313 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Výška čelisti h1 | 10 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 7,8 mm |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |