{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 24 mm | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Šířka čelisti b | 50,8 mm | |
Výška čelisti h1 | 10,2 mm | |
Výška očka h2 | 14,5 mm | |
⌀ očka D | 47,1 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197160324 | |
Číslo výrobce | 614800 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 24mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 778 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 224 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 795 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 008 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
⌀ očka D | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm | 47,1 mm |
Délka klíče L | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 50,8 mm | 50,8 mm | 51,4 mm | 51,6 mm |
Výška čelisti h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče |