Alternativa k tomuto produktu:

Otevřený / očkový klíč s ráčnou 9 mm

Artiklové číslo: 614800 9
Sleva
338,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 268 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 9 mm
    Délka klíče L 143 mm
    Šířka čelisti b 19,3 mm
    Výška čelisti h1 5 mm
    Výška očka h2 7,6 mm
    ⌀ očka D 19 mm
    Poloha kroužku 0 stupeň
    Počet břitů 72
    Úhel uchopení 5 stupeň
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch matně chromované
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614800 9
    EAN / GTIN 4045197160195
    Číslo výrobce 614800 9

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku