{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 275 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,008 mm | |
Rozměr a | 26 mm | |
Standardně měřené hloubky | 81 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 581 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428800 275-300 | |
EAN / GTIN | 7630041108316 | |
Číslo výrobce | 00813104 |