Dutinoměr IMICRO 70-80 mm

Artiklové číslo: 428800 70-80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 853,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 70 mm - 80 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,005 mm
Rozměr a 11 mm
Standardně měřené hloubky 84 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením 1 584 mm
Měřicí technika analogové
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428800 70-80
EAN / GTIN 7630041108200
Číslo výrobce 00812304

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním osy prvního řádu).
Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení  č. 428802.

Poznámka:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku