Dutinoměr IMICRO 100-125 mm

Artiklové číslo: 428800 100-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 128,00 CZK / ks
  • 1 066,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 100 mm - 125 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Mezní chyba 0,006 mm
    Rozměr a 26 mm
    Standardně měřené hloubky 81 mm
    Hloubka měření s maximálním prodloužením 1 581 mm
    Měřicí technika analogové
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428800 100-125
    EAN / GTIN 7630041108248
    Číslo výrobce 00812601

    Popis

    Provedení:

    Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním osy prvního řádu).
    Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení  č. 428802.

    Poznámka:

    Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku