{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 17 mm - 20 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 3,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 77 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 577 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428800 17-20 | |
EAN / GTIN | 7630041108101 | |
Číslo výrobce | 00810803 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 17-20mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
7905,00 CZK
6 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 mm | 0,005 mm |
Mezní chyba | 0,004 mm | 0,006 mm |
Rozsah měření | 17 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |