{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 40 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 11 mm | |
Standardně měřené hloubky | 84 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 584 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428800 40-50 | |
EAN / GTIN | 7630041108170 | |
Číslo výrobce | 00812301 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr IMICRO 40-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
18 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
10 558,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Mezní chyba | 0,004 | 0,006 |
Rozsah měření | 40 ;50 | 40 ;50 |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 84 | 97 |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |