{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 6 mm - 8 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 2,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 52 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 352 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428800 6-8 | |
EAN / GTIN | 7630041108040 | |
Číslo výrobce | 00810001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr IMICRO 6-8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
8 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,001 | 0,001 |
Mezní chyba | 0,004 | 0,004 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 52 | 54 |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |