{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 25 mm - 30 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 7 mm | |
Standardně měřené hloubky | 78 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 578 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428800 25-30 | |
EAN / GTIN | 7630041108132 | |
Číslo výrobce | 00811502 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 25-30mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
15 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
8 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 mm | 0,005 mm |
Rozsah měření | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 78 mm | 90 mm |
Rozměr a | 7 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |