Dutinoměr IMICRO 4-4,5 mm

Artiklové číslo: 428800 4-4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 567,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 4 mm - 4,5 mm
Rozlišení 0,001 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,004 mm
Rozměr a 2 mm
Standardně měřené hloubky 20 mm
Měřicí technika analogové
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428800 4-4,5
EAN / GTIN 7630041108347
Číslo výrobce 00813411

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním osy prvního řádu).
Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení  č. 428802.

Poznámka:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku