Prodloužení pro dutinoměr IMICRO, Typ: 5/500

Artiklové číslo: 428802 5/500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel.100–125 až 275–300 mm
Délka 500 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428802 5/500
EAN / GTIN 7630041108651
Číslo výrobce 00842601

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428800; 428830.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku