{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 12 | |
EAN / GTIN | 2050001689719 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.12.Z/120 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
6 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
5 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Upínací ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |