{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 3 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689658 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.03.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 3 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 30 krátká |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 80 |
Vnější ⌀ D | 20 | 17 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 3 | 3 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |