{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 6 | |
EAN / GTIN | 2050001689689 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.06.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
4 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Vnější ⌀ D | 27 | 27 |
Tvar | ADB | ADB |
Upínací ⌀ D1 | 6 | 6 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |