{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 40 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388-3 | |
⌀ nákružku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Úhel A | 15 stupeň | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Číslo výrobce | 308605 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A 40
na poptávku
Ihned k dodání
2 075 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 685 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 858 ks okamžitě k dodání
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nákružku D | 23 | 23 | 23 |
Celková délka L | 54 | 54 | 54 |
Maximální utahovací moment | 50 | 50 | 50 |
Vhodné pro strmý kužel | 40 | 40 | 40 |
Rozměr klíče | 19 | 19 | 19 |
Úhel A | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep |