{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689672 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.05.Z/120 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač, SK 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 30 krátká |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB |
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |