{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302254 10 | |
EAN / GTIN | 2050001689702 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.10.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
4 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Upnutí | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 32 | 32 |
Tvar | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |