{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 40 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388 | |
⌀ nákružku D | 22,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 18,95 mm | |
Celková délka L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Závit M | M16 | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | |
Rozměr klíče | 18 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 | |
Číslo výrobce | 308650 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Tažný čep utěsněný, typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro tažné čepy | ISO 7388 | ISO 7388 | ISO 7388 |
⌀ nákružku D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm | 16,25 mm |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Vlastnost otvoru | s otvorem | s otvorem | bez otvoru |
Druh produktu | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep |